曜日別特売

マジックライス おかゆ 単品

マジックライス おかゆ 単品 - サタケ

おかゆ・やわらかご飯、水の量で選べる2通りの食べ方
熱湯で15分、水だと60分で完成。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)160高さ(mm)155奥行(mm)80内容量(g)42内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974180600350062白がゆ42
310
309
334(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974181500350063青菜がゆ42
340
339
366(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974183100350064梅がゆ42
340
339
366(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする