BXカネシン
カネシンオリジナル金物専用ビス
BXカネシンオリジナル金物専用のビスです。環境にやさしいクロムフリー表面処理を採用しています。
用途
金物の取付けに使用します。
材質
鉄
表面処理
プロイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用する金物によって打ち込むビスの形状や強度が違います。必ず金物に合った指定のビスを使用してください。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
Mグリーン
Mピンク
Mブルー
Mブロンズ
シルバー
内容量
1セット(3パック×5本)
1セット(3パック×10本)
1セット(3パック×20本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19666861
CPQ-30
1セット(3パック×20本)
Mピンク
5.5
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20090878
CPQ-45
1セット(3パック×20本)
シルバー
5.4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20090887
YB-55
1セット(3パック×20本)
シルバー
5.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20090896
CPQ-75
1セット(3パック×20本)
Mブルー
5.4
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20090905
YPR-85
1セット(3パック×10本)
Mブロンズ
6.3
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20090921
YB-85
1セット(3パック×20本)
Mブロンズ
5.5
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20090930
YPR-115
1セット(3パック×5本)
Mグリーン
6.3
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください