フレッシュロック アイスキャンディメーカー

フレッシュロック アイスキャンディメーカー タケヤ化学工業

家庭で簡単に使えるアイスキャンディメーカー。スタンドに立てて作れるので、冷凍庫の隙間などのスペースに置けて、場所をとらない。ボトルに入る大きさの円柱型アイスキャンディーが作れる。
お好みの清涼飲料水などを入れておしゃれなアイスキャンディを楽しる。日本製。入れる量はケースのラインを守ってください。多く入れた場合はキャップがはずれ、あふれるおそれがあります。引き出し式冷凍庫で縦置き冷凍する場合は、倒れないように設置してください。
オレンジ果汁100%などの果汁成分は凍結しません。炭酸飲料はご使用にならないでください。空気穴に果汁が多く付着した場合は庫内にこぼれるおそれがありますので、早めにお食べください。凍った内容物を取り出す際に無理に取り出さないでください。本体やパッキンが破損する恐れがあります。ご購入後は洗浄してからご使用ください。完全密閉ではありませんので、保存の際には横倒しでご使用にならないでください。

材質ケース・スタンド/ポリプロピレン キャップ・スティック/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)53 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×4.7×12.8 内容量1パック(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19668437 -
オープン
839
923 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする