レンジでかんたん麦茶ポット むぎちゃん

レンジでかんたん麦茶ポット むぎちゃん - HARIOレンジでかんたん麦茶ポット むぎちゃん - HARIO
(1件のレビュー)

やかんも電気ケトルも不要!電子レンジでお茶を作れる麦茶ポット。容量1リットル。
むぎちゃんの使い方 1.レンジで少量の水を加熱する 2.ティーバッグを加える 3.水で希釈して、お好みで冷やせば完成
奥行11cm以上の冷蔵庫ドアポケットに収まるサイズ。広口で洗いやすい形状。食洗機にも対応。フィルター付きのフタなので、茶葉直入れもOK。
ミルクティーやだし汁なども電子レンジで作ることが可能。耐熱ガラス「HARIO Glass」を使用。日本製。

容量(L)1材質本体/耐熱ガラス フタフィルター/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム質量(g)309寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×10.3×18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19668166XMP-1000-DGR115×10.3×18ダークグレー
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メイン画像19668175XMP-1000-W115×10.3×18ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: お茶をつくる
製造業

電子レンジで温められたり、広口で洗いやすくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする