NEW男性用排尿パック2個組

NEW男性用排尿パック2個組 - ファミリー・ライフNEW男性用排尿パック2個組 - ファミリー・ライフNEW男性用排尿パック2個組 - ファミリー・ライフNEW男性用排尿パック2個組 - ファミリー・ライフNEW男性用排尿パック2個組 - ファミリー・ライフ

急なトイレのピンチを解決!大容量の携帯トイレ
小型ながら成人男性約2~4回分の排尿量を溜められる大容量タイプ。フタはねじ込み式でしっかり閉まりモレ・ニオイを防いで持ち運びも安心!
耐久性に優れた二重構造で安心!!
大容量約1,000cc
幅広で使いやすい
ねじ込み式のフタでしっかり閉まる
渋滞時・災害時・介護などに活躍!
夜間頻尿にも
洗ってくり返し使える

材質フタ:PS樹脂、パッキン:シリコン、口金:アルミニウム、表地:ポリエステル、裏地:熱可塑性ポリウレタンブルー質量(g)1個:(約)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×7.5×21.5内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19667789a34318
オープン
5,891
6,480(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする