コマ撮り兄弟防亀単一くん ポータブル、防犯カメラ
家庭用電源コンセントから電力を必要としない、単一電池を用いて最長14ヶ月(コマ撮り1日1枚撮影の場合)の長期間録画が可能なポータブル防犯カメラです。
電池駆動なので、別途電源ケーブルなどが必要ないため、配線工事もなく簡単に設置でき、設定等はすべてカメラ本体でボタン押下により設定が可能。
SDカードに記録した映像はパソコンなどと接続し、再生が可能。3つの撮影モードから選べるので、お客様の用途に合った撮影が行えます。
防亀単一くん には3つの録画モードがあり、設定により長時間録画が可能になります。
モーション起動撮影-カメラにはPIRモーションセンサーがついており、カメラから6m以内まで近づくと自動で録画を開始します。
コマ撮り-予め任意に設定した一定間隔で撮影する方法です。カメラから75度の画角内であれば撮影できます。
ハイブリットモード-モーション起動録画とコマ撮りを同時に行う撮影モード。コマ撮りを行わない間は、スタンバイ状態になります。スタンバイ状態の際にモーションセンサーが動きを感知すると自動的にモーション起動撮影が開始されます。
適合光学レンズ:(F値/画角)F2.0 / 75°、光感度:2500mV/lux-sec(低光量にも対応)
サイズ画面LCD:1.44インチ TFTLCD
タイプイメージセンサー:1/4インチ CMOSセンサー
種類電池:単一形乾電池2本
電源外部:DC5V電源
温度(℃)使用可能:-20~50
角度(°)6m(検知可能距離)/100°
センサーイメージ:(ピクセルサイズ)2.8μm
対応言語:英語
保護等級IPX4
記録媒体SDカード(最大32GB)(保存可能枚数240000[画質:Good])
解像度(センサー/録画)1.3メガピクセル / 720P(1280×720)
焦点距離(mm)28(フィルム換算35相当)
電池寿命14ヶ月(コマ撮りモード1回/日設定時)※撮影環境により変動します。
対応フォーマット(再生)動画:AVI
撮影距離(cm)60~∞
動画コマ撮り撮影
撮影モードPIRモーションセンサー(モーション起動)/コマ撮り/ハイブリッド
内容量1個
注意
※カメラ本体設定などはカメラ本体で行えますが、再生は行えません。※撮影したカメラ映像は、パソコンで再生することができます。万が一何かあった際はその録画データ(フォーマット:AVI形式)を警察に提出しましょう。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |