線上のエアブリッジ 映像伝送

線上のエアブリッジ 映像伝送 - レッツコーポレーション線上のエアブリッジ 映像伝送 - レッツコーポレーション線上のエアブリッジ 映像伝送 - レッツコーポレーション線上のエアブリッジ 映像伝送 - レッツコーポレーション線上のエアブリッジ 映像伝送 - レッツコーポレーション線上のエアブリッジ 映像伝送 - レッツコーポレーション

最大3.5kmの拠点間の映像伝送が可能
受信最大128ch、送信最大32ch
免許不要。工事設計認証番号取得済
携帯の電波が届かない現場でのスマートフォン通話
災害現場の映像を伝送

適合IP:dBm(MHz)寸法86.35×134.8×28.4/185.9×134.8×28.4(Basic/アンテナ含めて)消費電力(W)7 (Max)電源DC12V / 1A番号工場設計認証:R 216-220024感度最小:-86(40) / -56(80)範囲到達無線範囲:3.5(km LoS)対応Beamforming:サポート通信方式RF:4×4 MIMO、(データ通信)スピード(PHY):1.7Gbps MaxLED電源/異常/リンク/モード動作温度(℃)-20~70セキュリティ対策:WPA2/AES 256周波数(GHz)5変調方式OFDM伝送帯域(MHz)40/80Wi-FiIEEE 802.11ac湿度(%)-20~70チャンネルタイプ回避:Smart Channel、同時:128CH Max(Full HD)防水IP66内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668769L-SAB
280,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする