冷気ガードシート 腰高窓用

冷気ガードシート 腰高窓用 アール

腰高窓用の冷気ガードシートです。窓枠に貼るだけで簡単に二重窓構造を再現します。
窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。
複層ガラスにも対応しています。

材質【フィルム】ポリエチレン【ファスナー部】ポリエステル、ナイロン【粘着テープ】PET【粘着剤】アクリル系 ラインレース柄 質量(g)350 寸法(cm)185×125 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19670625 H-177
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする