<AS724>ポータブル SSD USB3.2 Gen 2 USB-C 3D NAND 2TB R/W:500MB/s クリームカラー 3年保証
AS724は、モーブ(モーヴ)とクリームの2色展開。ユーザーはそれぞれ、個人のワードローブやライフスタイルに最も合うカラーをお選びいただけます。コンパクトで軽量、わずか35gと持ち運びに便利です。マットボディと光沢のある底部の組み合わせがユニークな外観を生み出し、滑らかで快適な質感により、持ちやすさにも優れています。1.22mの高さからの落下に耐えることが試験で証明されています。SSDが誤ってポケットやキャリーバッグから落ちたとしても、データは安全です。AS724は、最大500MB/秒の読込・書込速度で、大容量のファイルを高速に転送できます。最大2TBの大容量で、動画やデータをどこへでも持ち運べます。Windows、Mac、Androidなどの各種OSをサポートしており、ノートPC、タブレットPC、スマートフォンなどのデバイス間でデータを転送することができます。プラグ・アンド・プレイ操作で、インストールに時間をとられません。USB-C仕様を採用しており、リバーシブル仕様で、向きを気にせずスムーズに接続可能。繰り返しのプラグ抜き差しによるポートの損傷を大幅に軽減します。
内容量1個