スーパー竿ピンチ NEO

スーパー竿ピンチ NEO ダイヤ

ハンガーを物干し竿に固定して横ズレを防止する洗濯ピンチです。毛布、バスタオルなどの厚みのある洗濯物もはさめます。洗濯ロープにも使えます。直径2.5~4cmの物干し竿に対応。

材質ポリプロピレン ネイビー 質量(g)21 幅(cm)5.6 高さ(cm)13 奥行き(cm)2.4 内容量1セット(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19693111 -
オープン
339
373 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする