ホテル調バスタオル

ホテル調バスタオル ナストーコーポレーション

まるでホテルで使われているような使い心地!しっかりめの生地感で使いやすいバスタオルです。
綿100%なので柔らかな風合いが感じられ、大人から子供まで幅広くお使いいただけます。
吸水性バツグンなので、お風呂上がりに体を拭くときにもこれ一枚でしっかり拭き取ってくれます。
おうちでの日常使いだけでなく、プールや温泉、サウナなどのお出かけ先・ご旅行先にもぴったりです。
ご自宅用にはもちろん、引越し祝いのちょっとしたプレゼントや、引越し後のごあいさつの粗品にも喜ばれそうです。
また、丈夫なので、サロンやエステなどタオルをよく使うお店でのご使用にもおすすめです。

材質綿100% 幅(cm)60 本体質量(g)258.4 高さ(cm)120 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19692885 0820882 ピンク
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
19692901 0820880 アイボリー
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする