モリコート
”モリコート[[R上]]33M グリース”
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。
使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。
用途
軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。
製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。
トラスコ品番
599-7780
色
白
容量(kg)
5
容器
缶
主成分
シリコーンオイル+リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(4缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693461
33M-50
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください