モリコート
”モリコート[[R上]]SH33M Grease”
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
用途
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。
トラスコ品番
128-7528
色
白色
容量(g)
1000
ちょう度
260
容器
缶
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(10缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694976
SH-33M-10
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください