モリコート
”モリコート[[R上]] 111コンパウンド”
FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
用途
バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。
トラスコ品番
124-0129
色
白
容量(kg)
5
容器
缶
主成分
シリコーンオイル・シリカ
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(4缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693375
111-50
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください