POSE POSEの 日用品 POSEの キッチン用品 POSEの シンクまわり ”Nポゼ縦横兼用Wコート水切り” ”Nポゼ縦横兼用Wコート水切り” 注文コード 19693540 注文コード 19693540 注文コード 19693540 注文コード 19693540 キズがつきにくいWコーティング加工です。 縦横使えます。 コンパクトタイプです。 用途水切りに。 トラスコ品番146-7001 材質本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー・箸立て:PP 幅(mm)260 色シルバー 高さ(mm)135 奥行(mm)354 寸法(幅W×奥行D)(mm)【トレー】326×248 フタなし 内容量1箱(16個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 553288 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19693540 553288 オープン ¥32,980 ¥32,980 ¥36,278 (税込) 4日以内出荷返品不可車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 日用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリンクル セスキ・オレンジ IH・ガスコンロクリーナー Life-do.Plus 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ニューウェーブハンガー3本組 ニーズ 税込¥527 ¥479 バスケットへ 安全設計ペット用ドライブキャリー ファミリー・ライフ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ CC 竿ピンチ 6P オーエ 税込¥328 ¥298 バスケットへ 水とりぞうさんウォークインクローゼット用 オカモト 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ NEW スタンド物干し45 サワフジ 税込¥6,048 ¥5,498 スタンド物干しE20DX サワフジ 税込¥4,288 ¥3,898 色が変わるハンドソープ シーバイエス 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ シールフックマルチホルダー ホバー 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ マグネットトレー レギュラー ホバー 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ マグネットマルチホルダー ホバー 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ シールフックトレー レギュラー ホバー 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ シールフックトレー ワイド ホバー 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マグネットトレー ワイド ホバー 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 税込¥3,298~ ¥2,998~ 消毒液スタンド(足踏み式) ナイキ 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 消毒液スタンド ナイキ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ローヤルピット用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK) 税込¥878 ¥798 バスケットへ 通水カップ節水トイレ対応ケース付 アズマ工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 通水カップ節水トイレ対応 アズマ工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品キッチン用品シンクまわり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります 油処理剤 ガスコンロまわり 換気扇まわり シンクまわり レンジ・冷蔵庫まわり その他キッチン用品 シェアする マイページ 最近見た商品