GNW200-W36

GNW200-W36 - KTC

GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです。
Bluetooth無線通信により、専用受信機および専用アプリ不要で、EXCELなどの汎用アプリに測定データを出力可能です。
目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。
合否判定設定が5件設定可能です。
バックライト付きで、GEDシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。
黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。
繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。
モンキヘッドの適応二面幅は、10~36mmです。

用途
産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。
締結トルクの測定。
トラスコ品番638-2829全長(mm)581電源(V)18650型リチウムイオン充電池(3.7二面幅(mm)5~24トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)0.01内容量1本
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。
※防水仕様ではありません。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19699395GNW200-W36
114,000
87,980
96,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする