曜日別特売

”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 ブロンズ色

”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 ブロンズ色 - ヒナカ(旧:日中製作所)

円筒錠、チューブラ錠握玉、チューブラ錠レバーハンドルからの取り替えができます。
大きな丸座、長座で取り替え前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。
座はカバー付きで、取り付けネジが見えないスタイリッシュなデザインです。
ラッチのバックセットは切り替え式で50mmと60mmに対応できます。
ドアの傷や跡形を隠してドライバー1本で取り付けできます。

用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。トラスコ品番225-8376材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105ブロンズ適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42内容量1個
注意
※本製品は室内ドア用です。外部に面しているドアには使用しないでください。
※製品に必要以上の力を加えないでください。製品が破損する恐れがあります。
※お手入れの際、酸性やアルカリ性の化学洗剤、アルコールなどの薬品類は使用しないでください。変色・腐食・塗装はがれの原因になります。
※鍵穴に油をささないでください。油がホコリを吸着し、鍵の動きが悪くなります。
※ストライクの穴に指を入れないでください。怪我をする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19696787308-O-B-5060
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする