曜日別特売
308-O-B-5060 ”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 ブロンズ色 ヒナカ(旧:日中製作所) 19696787

”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 ブロンズ色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19696787
品番
308-O-B-5060
参考基準価格(税別)¥5,767販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

円筒錠、チューブラ錠握玉、チューブラ錠レバーハンドルからの取り替えができます。
大きな丸座、長座で取り替え前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。
座はカバー付きで、取り付けネジが見えないスタイリッシュなデザインです。
ラッチのバックセットは切り替え式で50mmと60mmに対応できます。
ドアの傷や跡形を隠してドライバー1本で取り付けできます。

用途
円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。
トラスコ品番
225-8376
材質
ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)
長さ(mm)
105
色
ブロンズ
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
50/60
丸座径(Φmm)
66
取付ビスピッチ(mm)
42
注意
※本製品は室内ドア用です。外部に面しているドアには使用しないでください。
※製品に必要以上の力を加えないでください。製品が破損する恐れがあります。
※お手入れの際、酸性やアルカリ性の化学洗剤、アルコールなどの薬品類は使用しないでください。変色・腐食・塗装はがれの原因になります。
※鍵穴に油をささないでください。油がホコリを吸着し、鍵の動きが悪くなります。
※ストライクの穴に指を入れないでください。怪我をする恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする