サンケーキコム
サイドレバークリップ
従来のダブルクリップと違い、レバーが横に綴じます。
会議資料が簡単に冊子に早変わりし、何度も使えるエコな商品です。
用途
書類整理
材質
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※紙、書類を綴じる以外の目的で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(mm)
綴じ枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694985
SID-1P-BK
1箱(10パック×4個)
134-2561
【挟口】32
80
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19695001
SID-2P-BK
1箱(10パック×5個)
134-2622
【挟口】25
70
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください