ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ)

ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) - 日東エルマテリアル

はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

用途
屋内用。
工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。
材質【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.16長さ(m)50
全18種類を絞り込む
内容量
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19710245E-OC25W1箱(36巻)220-503125ホワイト
オープン
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710261E-OC25Y1箱(36巻)220-571525
オープン
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710270E-OC25R1箱(36巻)220-504125レッド
オープン
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710279E-OC25B1箱(36巻)220-573525ブルー
オープン
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710288E-OC25G1箱(36巻)220-668325グリーン
オープン
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710297E-OC25OR1箱(36巻)220-591525オレンジ
オープン
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710306E-OC50R1箱(18巻)220-526850レッド
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
19710331E-OC50G1箱(18巻)220-571350グリーン
オープン
88,980
97,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710340E-OC50OR1箱(18巻)220-643350オレンジ
オープン
88,980
97,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710349E-OC75R1箱(12巻)220-527275レッド
オープン
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710358E-OC75B1箱(12巻)220-507875ブルー
オープン
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710367E-OC75G1箱(12巻)220-549675グリーン
オープン
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710376E-OC75OR1箱(12巻)220-588575オレンジ
オープン
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710385E-OC100R1箱(9巻)220-6359100レッド
オープン
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710401E-OC100B1箱(9巻)218-0011100ブルー
オープン
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710410E-OC100G1箱(9巻)220-6149100グリーン
オープン
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710419E-OC100OR1箱(9巻)220-6673100オレンジ
オープン
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710315E-OC50B1箱(18巻)220-632650ブルー
オープン
88,980
97,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする