ニコソーラー・アトリウム

ニコソーラー・アトリウム - NIKKEIニコソーラー・アトリウム - NIKKEI

ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。
夜間自動点灯です。
満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。
ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。
NETIS(国交省)登録製品です。

用途
電源の工事不要の非常用照明に。
仮説事務所、仮説現場用。
簡易看板照明、バス停に。
長さ(mm)450高さ(mm)133奥行(mm)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19710227WA45D-004M272-3090400人感センサー:無
39,800
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
19710236WA45D-004M/J5272-3084450人感センサー:有
44,600
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする