水分計

水分計 島津製作所 水分計 島津製作所 水分計 島津製作所

試料を入れ、ヒーターカバーを閉めるだけで測定が開始され自動で停止します。
USBコネクタを標準装備、PCとの接続が簡単で経時変化をパソコンに出力できます。

用途試料の水分測定。 トラスコ品番756-9831 セット内容試料皿アルミ製3枚、アルミ皿使い捨て用50枚入、試料ハンドラ、皿受け 材質【ヒータ部分】プラスチック、ステンレス【天びん部分】プラスチック、ダイキャスト、ステンレス 幅(mm)約202 質量(kg)4.2 高さ(mm)157 奥行(mm)336 電源(V)AC100~120 試料質量(g)0.02~60 最小表示(%)【水分率】0.01 内容量1台
注意
※指定の電源・電圧環境での使用
※停電後は電源を入れ直す
※危険な試料測定は厳禁
※測定中および測定直後は一部部分が高温になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19720079 MOC63U
249,000
219,800
241,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする