建築ジャッキ

建築ジャッキ 大洋製器工業

木造建築などの調整用として最適です。
高さ微調整ができます。
頭角の部分が回転するので設置が容易です。
ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。

トラスコ品番361-2248 ストローク(mm)115 上部外寸(mm)115×115 外寸(mm)下部:230×230 ヘッド径(Φmm)115 最低高さ(mm)345 耐力(t)5.5 使用長さ(mm)345~460 内容量1台
注意
※負荷がかかった状態ではジャッキアップできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19724577 JK65
54,572
35,980
39,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする