ゴーゴーカレー 電気圧力鍋 2.2L アレンジレシピ付

ゴーゴーカレー 電気圧力鍋 2.2L アレンジレシピ付 YAMAZEN(山善) ゴーゴーカレー 電気圧力鍋 2.2L アレンジレシピ付 YAMAZEN(山善) ゴーゴーカレー 電気圧力鍋 2.2L アレンジレシピ付 YAMAZEN(山善) ゴーゴーカレー 電気圧力鍋 2.2L アレンジレシピ付 YAMAZEN(山善) ゴーゴーカレー 電気圧力鍋 2.2L アレンジレシピ付 YAMAZEN(山善) ゴーゴーカレー 電気圧力鍋 2.2L アレンジレシピ付 YAMAZEN(山善) ゴーゴーカレー 電気圧力鍋 2.2L アレンジレシピ付 YAMAZEN(山善) ゴーゴーカレー 電気圧力鍋 2.2L アレンジレシピ付 YAMAZEN(山善)

ゴーゴーカレーと山善がコラボした毎日カレーが食べたくなる電気圧力鍋
店舗でも食べられないゴーゴーカレー考案のアレンジカレーが簡単に作れる
トッピングや付け合わせも簡単&短時間
カレーを作っていない時でもカレーを感じられる、カレー愛溢れるデザイン

用途圧力調理、炊飯、低温調理、煮込み料理などに。ゴーゴー電気圧力鍋 電気圧力なべ カレー 炊飯容量3合 低温調理 煮込み 発酵 炊飯 自動メニュー 時短 簡単調理 ほったらかし調理 付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、レードル(おたま)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック 質量(kg)3 容量(L)満水容量:2.2、調理容量:約1.4、炊飯容量:3合 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、圧力スイッチ 電源コード(m)約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×23.6×21.5 最高圧力(kPa)70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19717979 GPCB-M220(YL)
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする