ABUS
屈強掛け金
ABUSグラニット南京錠専用の掛け金です。
グラニット南京錠との組み合わせで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途
門扉や倉庫などの各種扉。
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718329
125-150
826-5392
【本体】鉄(クロムプレート)【止め金】焼入り
60
150
¥
30,810
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19718338
130-180
826-5393
【本体】ホワイトハートマリアブルアイアン【止め金】焼入り
79
180
¥
54,210
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください