ABUS
樹脂カバー付シリンダー南京錠
めったに開けない場所に最適です。
衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途
沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。
付属品
【鍵】3本
トラスコ品番
826-5405
材質
【本体・鍵】真鍮(本体は樹脂カバー付)【ツル】ステンレス鋼
幅(mm)
53
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
20.5
ツル径(Φmm)
9
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719029
BP70IB-45
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください