蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット

蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット - Matex

高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。

用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、ボイラーなどに。厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで)使用圧力(kPa)10内容量1箱(5枚)
注意
※ガスケットが破損しやすくなりますので、ガスケットペーストを使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(A)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197187158851ND-3.0-FF-10K-10A836-7255109018
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
197187318851ND-3.0-FF-10K-90A836-725690195102
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする