熱中警戒キーホルダー

熱中警戒キーホルダー ヒロ・コーポレーション

大きなデジタル表記。アラーム機能搭載。面ファスターで簡単取付

材質ABS 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×60 電池CR2032(付属) 測定温度範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%RH)10~99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19716841 HDL-1694
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする