黒球式熱中指数計

黒球式熱中指数計 ヒロ・コーポレーション

熱中症警報機能搭載。持ち運びに便利なカラビナ・ストラップ付属。自覚のないまま熱中症にならないように予防しよう。

付属品カラビナ・ストラップ・取扱説明書 材質ABS ホワイト 質量(g)40 温度(℃)WBTG:0~50、マイナス9.9~60 湿度(%RH)0.1~99.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122 電池単三アルカリ乾電池x2(別売) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19716825 HDL-1717
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする