本製品は最新のPD3.1規格を採用し、最大出力140Wを実現しています。合計出力185Wで3つのポートが搭載されており、MacBook Pro、iPad、iPhoneなどの3台のデバイスを同時に充電できます。この充電器はデスクに置かれるタイプですが、市場ではあまり見かけない全体が白色のデザインを採用しており、おしゃれな雰囲気をあなたのデスクトップにもたらし、整頓された印象を与えます。この製品は日本のPSE規格に準拠しており、さまざまな安全装置が搭載されており、安全に使用できます。Appleユーザーにぜひお勧めします。
【製品概要】合計185Wで3ポート搭載。ノートPC、タブレット、スマートフォンなど3台を同時に急速充電できるPD3.1 140W出力対応のUSB充電器です。
【各ポート出力】合計出力185W。
単ポート利用時:USB-C1 140W、USB-C2 45W、USB-A 12W。
2ポート利用時:USB-C12140W+45W
3ポート利用時:140W+33W+12W
【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。
【おしゃれなホワイトデザイン】本機は据置タイプの充電であり、カラーはシンプルなホワイト色のボディーを採用しています。
【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準に適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。
【保証】安心の2年。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980