Minimo
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)
2.34
砥粒
WA
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
粒度
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719388
DB1332
852-6855
円柱
15
WA ハード#220
47
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
19719397
DB1341
852-6858
円柱
20
WA ハード#220
50
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719406
DB1343
852-6860
円柱
20
WA ハード#600
50
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719415
DB1351
852-6861
円柱
20
WA ハード#220
50
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719431
DB1421
852-6865
円錐先丸
20
WA ハード#120
56
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください