曜日別特売

高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置

高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置 - 日立グローバルライフソリューションズ高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置 - 日立グローバルライフソリューションズ
幅(mm)320高さ(mm)75.5奥行(mm)89内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合器具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19729906WBK19CLN14D116-1887WCBME21AMNC1
40,000
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19729915WBK14CLN14D116-1888WCBME16AMNC1
32,900
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19729931WBK10CLN14D116-1889WCBME11AMNC1
28,200
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする