曜日別特売

高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応)

高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応) - 日立グローバルライフソリューションズ高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応) - 日立グローバルライフソリューションズ

高温になる工場内に使用できます。

適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラス幅(mm)404高さ(mm)362奥行(mm)423消費電力(W)66.7定格入力電圧(V)100-242光源色昼白色(5000K)演色指数(Ra)70標準消費電力料金(円/h)1.8内容量1台
注意
※オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
配光角度(°)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19729888WHMTE0903NN-J14116-1932609300
278,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19729897WHMTE0903MN-J14116-1933908880
278,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする