曜日別特売

車両通過検知用LED回転灯 車両通過検知用LED回転灯

車両通過検知用LED回転灯 車両通過検知用LED回転灯 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両通過検知用LED回転灯 車両通過検知用LED回転灯 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯です。
車両出庫時の注意喚起に最適です。
2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。
センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。
音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。
回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。

材質樹脂幅(mm)159高さ(mm)268奥行(mm)140電源(V)AC100電源AC100V音量(dB)0~100内容量1台
注意
※壁面へ取付の場合は、壁面取付ブラケット(BRV-100)が必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19730789LHU-100R217-8353
オープン
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730798LHU-100Y217-8354
オープン
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする