吊りはかり(無線式)【検定品】

吊りはかり(無線式)【検定品】 - クボタ計装吊りはかり(無線式)【検定品】 - クボタ計装

台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き

使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)内容量1セット
注意
※検定付です。ご注文の際は適合地区をご確認ください。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(kg)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19823171HS-CD-W-05-K-1.2.35000.2
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823180HS-CD-W-05-K-4.55000.2
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823189HS-CD-W-05-K-6.75000.2
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823198HS-CD-W-05-K-8.95000.2
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823207HS-CD-W-05-K-9.15000.2
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823216HS-CD-W-05-K-10.11.12.13.145000.2
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823225HS-CD-W-05-K-155000.2
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823241HS-CD-W-05-K-165000.2
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823250HS-CD-W-10-K-1.2.310000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823259HS-CD-W-10-K-4.510000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823268HS-CD-W-10-K-6.710000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823277HS-CD-W-10-K-8.910000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823286HS-CD-W-10-K-9.110000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823295HS-CD-W-10-K-10.11.12.13.1410000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823311HS-CD-W-10-K-1510000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823320HS-CD-W-10-K-1610000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823329HS-CD-W-12-K-1.2.310000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823338HS-CD-W-12-K-4.510000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823347HS-CD-W-12-K-6.710000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823356HS-CD-W-12-K-8.910000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823365HS-CD-W-12-K-9.110000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823381HS-CD-W-12-K-12.11.12.13.1410000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823390HS-CD-W-12-K-1510000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823399HS-CD-W-12-K-1610000.5
621,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823408HS-CD-W-20-K-1.2.320001
643,000
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823417HS-CD-W-20-K-4.520001
643,000
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823426HS-CD-W-20-K-6.720001
643,000
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823435HS-CD-W-20-K-8.920001
643,000
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823451HS-CD-W-20-K-9.120001
643,000
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823460HS-CD-W-20-K-20.11.12.13.1420001
643,000
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823469HS-CD-W-20-K-1520001
643,000
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823478HS-CD-W-20-K-1620001
643,000
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823487HS-CD-W-30-K-1.2.330001
665,000
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823496HS-CD-W-30-K-4.530001
665,000
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823505HS-CD-W-30-K-6.730001
665,000
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823521HS-CD-W-30-K-8.930001
665,000
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823530HS-CD-W-30-K-9.130001
665,000
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823539HS-CD-W-30-K-30.11.12.13.1430001
665,000
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823548HS-CD-W-30-K-1530001
665,000
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823557HS-CD-W-30-K-1630001
665,000
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823566HS-CD-W-50-K-1.2.350002
830,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823575HS-CD-W-50-K-4.550002
830,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823591HS-CD-W-50-K-6.750002
830,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823600HS-CD-W-50-K-8.950002
830,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823609HS-CD-W-50-K-9.150002
830,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823618HS-CD-W-50-K-50.11.12.13.1450002
830,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823627HS-CD-W-50-K-1550002
830,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19823636HS-CD-W-50-K-1650002
830,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする