曜日別特売

吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセット

吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセット - クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセット - クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセット - クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセット - クボタ計装

本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き

使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)内容量1セット
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。無検定です。検定付きではございません。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(kg)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19824607HS-CD-W-05-1.2.3+BT-CD5000.2
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824616HS-CD-W-05-4.5+BT-CD5000.2
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824625HS-CD-W-05-6.7+BT-CD5000.2
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824641HS-CD-W-05-8.9+BT-CD5000.2
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824650HS-CD-W-05-9.10+BT-CD5000.2
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824659HS-CD-W-05-10.11.12.13.14+BT-CD5000.2
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824668HS-CD-W-05-15+BT-CD5000.2
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824677HS-CD-W-05-16+BT-CD5000.2
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824686HS-CD-W-10-1.2.3+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824695HS-CD-W-10-4.5+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824711HS-CD-W-10-6.7+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824720HS-CD-W-10-8.9+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824729HS-CD-W-10-9.10+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824738HS-CD-W-10-10.11.12.13.14+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824747HS-CD-W-10-15+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824756HS-CD-W-10-16+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824765HS-CD-W-12-1.2.3+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824781HS-CD-W-12-4.5+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824790HS-CD-W-12-6.7+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824799HS-CD-W-12-8.9+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824808HS-CD-W-12-9.10+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824817HS-CD-W-12-12.11.12.13.14+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824826HS-CD-W-12-15+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824835HS-CD-W-12-16+BT-CD10000.5
628,000
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824851HS-CD-W-20-1.2.3+BT-CD20001
650,000
649,800
714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824860HS-CD-W-20-4.5+BT-CD20001
650,000
649,800
714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824869HS-CD-W-20-6.7+BT-CD20001
650,000
649,800
714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824878HS-CD-W-20-8.9+BT-CD20001
650,000
649,800
714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824887HS-CD-W-20-9.10+BT-CD20001
650,000
649,800
714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824896HS-CD-W-20-20.11.12.13.14+BT-CD20001
650,000
649,800
714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824905HS-CD-W-20-15+BT-CD20001
650,000
649,800
714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824921HS-CD-W-20-16+BT-CD20001
650,000
649,800
714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824930HS-CD-W-30-1.2.3+BT-CD30001
672,000
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824939HS-CD-W-30-4.5+BT-CD30001
672,000
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824948HS-CD-W-30-6.7+BT-CD30001
672,000
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824957HS-CD-W-30-8.9+BT-CD30001
672,000
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824966HS-CD-W-30-9.10+BT-CD30001
672,000
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824975HS-CD-W-30-30.11.12.13.14+BT-CD30001
672,000
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824991HS-CD-W-30-15+BT-CD30001
672,000
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19825000HS-CD-W-30-16+BT-CD30001
672,000
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19825009HS-CD-W-50-1.2.3+BT-CD50002
837,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19825018HS-CD-W-50-4.5+BT-CD50002
837,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19825027HS-CD-W-50-6.7+BT-CD50002
837,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19825036HS-CD-W-50-8.9+BT-CD50002
837,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19825045HS-CD-W-50-9.10+BT-CD50002
837,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19825061HS-CD-W-50-50.11.12.13.14+BT-CD50002
837,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19825070HS-CD-W-50-15+BT-CD50002
837,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19825079HS-CD-W-50-16+BT-CD50002
837,000
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする