480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス
単相 複巻 50/60Hz
耐電圧AC2kV
適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436
100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)
1次-2次間静電シールド付
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980