夏の装飾品 夏の花 ひまわり造花リース
【商品特徴】ひまわりをメインに造花をちりばめた30cmのかわいらしいリースです。太陽に向かって力強く咲くひまわりは、店内を明るく元気な雰囲気にしてくれます。壁やドアに飾ったり、商品棚やレジカウンター、受付に飾って夏らしい店舗ディスプレイに。
用途【特記事項】ひも付き 片面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。
材質ポリエステル・ラタン(籐)
質量(kg)約0.2
寸法(cm)直径30×奥行7
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |