武蔵オイルシール工業
軸付シール
リップ部にはグリースを封入してあります。
型式
MUD-5 30×55×11.5×18
外径D(Φmm)
55
軸径d(Φmm)
30
寸法F(Φmm)
62
幅W(mm)
18
幅t(mm)
1.5
幅H(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19826540
MUD-5 30x55x11.5x18
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください