曜日別特売

HOT&COOL サーキュレーター ポカクール

HOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - siroca

【扇風機、サーキュレーター、ヒーター、衣類乾燥機として。1台4役でオールシーズン活躍】
シロカ独自の「ふわビューンUZU(うず)」 を搭載。やさしく静かな送風&温風とパワフルな風まで、風量自在です。
部屋干しのときに便利な「衣類乾燥モード」。イオニシモ(R)搭載により、脱臭・除菌をしながら、ジェットの送風や温風、アーチ状の首振り運転で、素早く洗濯物を乾かせます。
コンパクトかつ取っ手付きで、使用場所を問わず移動もらくらくです。

セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.3ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)温風1200、送風38コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置風量送風:7段階、温風:3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826637SH-CD131
オープン
22,800
25,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする