曜日別特売

高速製氷機 自家製アイスメーカー

高速製氷機 自家製アイスメーカー - ROOMMATE高速製氷機 自家製アイスメーカー - ROOMMATE高速製氷機 自家製アイスメーカー - ROOMMATE高速製氷機 自家製アイスメーカー - ROOMMATE高速製氷機 自家製アイスメーカー - ROOMMATE高速製氷機 自家製アイスメーカー - ROOMMATE高速製氷機 自家製アイスメーカー - ROOMMATE高速製氷機 自家製アイスメーカー - ROOMMATE

最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。
タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。

仕様最大連続製氷回数(回):15付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書材質ABS・PP寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165質量(g)約5600電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)150タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6騒音値(dB)≦60冷媒R6000a電流ヒューズ3.15A冷却温度(℃)マイナス50製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826576RM-230H
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする