大阪魂
ツヤケシクロ(+)サラコ(ユニクロ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
全89種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
25
26
27
28
30
32
33
35
37
38
40
41
42
45
47
48
49
50
ピッチ(mm)
0.5
0.6
0.7
0.8
内容量
選択してください
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
89種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19955638
3X4
1袋(4000個)
4
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
16,689
¥
18,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955647
3X4.5
1袋(4000個)
4.5
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
16,689
¥
18,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955656
3X5
1袋(4000個)
5
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
14,636
¥
16,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955665
3X5.5
1袋(3500個)
5.5
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
12,807
¥
14,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955681
3X6
1袋(3500個)
6
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
12,414
¥
13,655
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955690
3X7
1袋(2500個)
7
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955699
3X8
1袋(2500個)
8
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
9,196
¥
10,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955708
3X9
1袋(2500個)
9
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955717
3X10
1袋(2200個)
10
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
7,989
¥
8,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19955726
3X12
1袋(2500個)
12
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955735
3X13
1袋(2500個)
13
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
10,105
¥
11,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955751
3X14
1袋(2500個)
14
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
10,105
¥
11,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955760
3X15
1袋(2000個)
15
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,345
¥
9,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955769
3X16
1袋(2000個)
16
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,496
¥
9,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955778
3X18
1袋(1800個)
18
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
8,032
¥
8,835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955787
3X20
1袋(1500個)
20
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,763
¥
7,439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955796
3X22
1袋(1400個)
22
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955805
3X23
1袋(1200個)
23
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,916
¥
6,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955821
3X25
1袋(1200個)
25
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,916
¥
6,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955830
3X26
1袋(1000個)
26
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955839
3X28
1袋(1000個)
28
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955848
3X30
1袋(1000個)
30
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955857
3X32
1袋(700個)
32
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
4,516
¥
4,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955866
3X33
1袋(700個)
33
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
4,516
¥
4,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955875
3X35
1袋(700個)
35
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
4,516
¥
4,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955891
3X40
1袋(600個)
40
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
4,414
¥
4,855
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955900
3X45
1袋(800個)
45
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,916
¥
7,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955909
3X49
1袋(600個)
49
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955918
3X50
1袋(600個)
50
0.5
0.25
1.75
6
オープン
¥
6,532
¥
7,185
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955927
3.5X5
1袋(4000個)
5
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
20,983
¥
23,081
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955936
3.5X6
1袋(4000個)
6
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
18,369
¥
20,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955945
3.5X8
1袋(3000個)
8
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
11,565
¥
12,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955961
3.5X10
1袋(2500個)
10
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
9,943
¥
10,937
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19955970
3.5X12
1袋(2000個)
12
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
8,158
¥
8,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955979
3.5X16
1袋(1600個)
16
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
7,767
¥
8,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955988
3.5X20
1袋(1200個)
20
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
6,454
¥
7,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19955997
3.5X25
1袋(1000個)
25
0.6
0.25
2
7
オープン
¥
6,172
¥
6,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956006
4X5
1袋(3000個)
5
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
21,254
¥
23,379
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956015
4X6
1袋(2500個)
6
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
15,587
¥
17,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956031
4X7
1袋(2000個)
7
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
12,285
¥
13,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956040
4X8
1袋(2000個)
8
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
12,358
¥
13,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956049
4X9
1袋(1800個)
9
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
10,654
¥
11,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956058
4X10
1袋(1800個)
10
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
11,543
¥
12,697
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956067
4X11
1袋(1500個)
11
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
8,332
¥
9,165
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956076
4X12
1袋(1500個)
12
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
9,787
¥
10,766
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956085
4X13
1袋(1200個)
13
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956101
4X14
1袋(1200個)
14
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
7,829
¥
8,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956110
4X15
1袋(1200個)
15
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956119
4X16
1袋(1200個)
16
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
8,356
¥
9,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19956128
4X17
1袋(1000個)
17
0.7
0.3
2.3
8
オープン
¥
7,076
¥
7,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ