大阪魂
ジオメット(+)スリムヘッドコネジ
表面処理
ジオメット
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19983778
4X4
1袋(1000個)
4
2
8
0.9
M4
オープン
¥
10,949
¥
12,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983787
4X5
1袋(1000個)
5
2
8
0.9
M4
オープン
¥
9,952
¥
10,947
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983796
4X6
1袋(1000個)
6
2
8
0.9
M4
オープン
¥
9,045
¥
9,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983805
4X8
1袋(1000個)
8
2
8
0.9
M4
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983821
4X10
1袋(1000個)
10
2
8
0.9
M4
オープン
¥
10,829
¥
11,912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983830
4X12
1袋(1000個)
12
2
8
0.9
M4
オープン
¥
11,340
¥
12,474
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983839
4X14
1袋(500個)
14
2
8
0.9
M4
オープン
¥
6,474
¥
7,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983848
4X15
1袋(500個)
15
2
8
0.9
M4
オープン
¥
6,474
¥
7,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983857
4X16
1袋(500個)
16
2
8
0.9
M4
オープン
¥
6,474
¥
7,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983866
4X20
1袋(500個)
20
2
8
0.9
M4
オープン
¥
8,183
¥
9,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983875
4X22
1袋(500個)
22
2
8
0.9
M4
オープン
¥
10,076
¥
11,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983891
4X25
1袋(500個)
25
2
8
0.9
M4
オープン
¥
10,076
¥
11,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983900
4X30
1袋(500個)
30
2
8
0.9
M4
オープン
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983909
4X35
1袋(200個)
35
2
8
0.9
M4
オープン
¥
5,309
¥
5,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983918
4X40
1袋(200個)
40
2
8
0.9
M4
オープン
¥
5,949
¥
6,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983927
4X45
1袋(100個)
45
2
8
0.9
M4
オープン
¥
3,294
¥
3,623
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983936
4X50
1袋(100個)
50
2
8
0.9
M4
オープン
¥
3,616
¥
3,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983945
5X5
1袋(500個)
5
2
9
1
M5
オープン
¥
16,652
¥
18,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983961
5X6
1袋(500個)
6
2
9
1
M5
オープン
¥
15,136
¥
16,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983970
5X8
1袋(500個)
8
2
9
1
M5
オープン
¥
13,758
¥
15,134
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983979
5X10
1袋(500個)
10
2
9
1
M5
オープン
¥
13,758
¥
15,134
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983988
5X12
1袋(500個)
12
2
9
1
M5
オープン
¥
14,567
¥
16,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19983997
5X14
1袋(400個)
14
2
9
1
M5
オープン
¥
13,094
¥
14,403
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984006
5X15
1袋(400個)
15
2
9
1
M5
オープン
¥
13,094
¥
14,403
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984015
5X16
1袋(400個)
16
2
9
1
M5
オープン
¥
13,094
¥
14,403
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984031
5X20
1袋(400個)
20
2
9
1
M5
オープン
¥
14,207
¥
15,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984040
5X22
1袋(300個)
22
2
9
1
M5
オープン
¥
12,509
¥
13,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984049
5X25
1袋(300個)
25
2
9
1
M5
オープン
¥
12,509
¥
13,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984058
5X30
1袋(300個)
30
2
9
1
M5
オープン
¥
14,660
¥
16,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984067
5X35
1袋(200個)
35
2
9
1
M5
オープン
¥
10,369
¥
11,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984076
5X40
1袋(150個)
40
2
9
1
M5
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984085
5X45
1袋(150個)
45
2
9
1
M5
オープン
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984101
5X50
1袋(100個)
50
2
9
1
M5
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984110
6X8
1袋(400個)
8
2
10
1.2
M6
オープン
¥
17,238
¥
18,962
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984119
6X10
1袋(400個)
10
2
10
1.2
M6
オープン
¥
17,238
¥
18,962
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984128
6X12
1袋(400個)
12
2
10
1.2
M6
オープン
¥
13,796
¥
15,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984137
6X14
1袋(200個)
14
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984146
6X15
1袋(200個)
15
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984155
6X16
1袋(200個)
16
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984171
6X20
1袋(200個)
20
2
10
1.2
M6
オープン
¥
8,592
¥
9,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984180
6X22
1袋(200個)
22
2
10
1.2
M6
オープン
¥
9,643
¥
10,607
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984189
6X25
1袋(200個)
25
2
10
1.2
M6
オープン
¥
9,643
¥
10,607
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984198
6X30
1袋(150個)
30
2
10
1.2
M6
オープン
¥
8,183
¥
9,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984207
6X35
1袋(100個)
35
2
10
1.2
M6
オープン
¥
6,085
¥
6,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984216
6X40
1袋(100個)
40
2
10
1.2
M6
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984225
6X45
1袋(100個)
45
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,352
¥
8,087
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984241
6X50
1袋(100個)
50
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,985
¥
8,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984250
6X60
1袋(100個)
60
2
10
1.2
M6
オープン
¥
9,318
¥
10,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984259
8X8
1袋(100個)
8
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
6,649
¥
7,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19984268
8X10
1袋(100個)
10
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
6,649
¥
7,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ