大阪魂
ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ
材質
SUS
表面処理
ホワイト
全60種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
十字穴番号
1
2
3
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
内容量
選択してください
1袋(32個)
1袋(36個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19991688
3X3
1袋(2000個)
3
1
6
0.8
M3
オープン
¥
25,612
¥
28,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991715
3X4
1袋(2000個)
4
1
6
0.8
M3
オープン
¥
25,612
¥
28,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991749
3X5
1袋(2000個)
5
1
6
0.8
M3
オープン
¥
25,612
¥
28,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991776
3X6
1袋(36個)
6
1
6
0.8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19991810
3X8
1袋(2000個)
8
1
6
0.8
M3
オープン
¥
27,256
¥
29,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991837
3X10
1袋(32個)
10
1
6
0.8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19991871
3X12
1袋(1000個)
12
1
6
0.8
M3
オープン
¥
14,907
¥
16,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991898
3X15
1袋(1000個)
15
1
6
0.8
M3
オープン
¥
16,176
¥
17,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991925
3X16
1袋(1000個)
16
1
6
0.8
M3
オープン
¥
16,176
¥
17,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991959
3X20
1袋(500個)
20
1
6
0.8
M3
オープン
¥
8,789
¥
9,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991986
3X22
1袋(500個)
22
1
6
0.8
M3
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992020
3X25
1袋(500個)
25
1
6
0.8
M3
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992047
3X30
1袋(500個)
30
1
6
0.8
M3
オープン
¥
11,034
¥
12,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992081
3X32
1袋(500個)
32
1
6
0.8
M3
オープン
¥
12,752
¥
14,027
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992108
4X35
1袋(200個)
35
2
8
0.9
M4
オープン
¥
6,927
¥
7,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992135
4X40
1袋(200個)
40
2
8
0.9
M4
オープン
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992169
4X45
1袋(100個)
45
2
8
0.9
M4
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992196
4X50
1袋(100個)
50
2
8
0.9
M4
オープン
¥
4,767
¥
5,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992230
5X5
1袋(500個)
5
2
9
1
M5
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992257
5X6
1袋(500個)
6
2
9
1
M5
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992291
5X8
1袋(500個)
8
2
9
1
M5
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992318
5X10
1袋(500個)
10
2
9
1
M5
オープン
¥
12,223
¥
13,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992361
5X12
1袋(500個)
12
2
9
1
M5
オープン
¥
13,054
¥
14,359
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992415
5X14
1袋(400個)
14
2
9
1
M5
オープン
¥
11,732
¥
12,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992476
5X15
1袋(400個)
15
2
9
1
M5
オープン
¥
11,732
¥
12,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992537
5X16
1袋(400個)
16
2
9
1
M5
オープン
¥
11,732
¥
12,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992598
5X20
1袋(400個)
20
2
9
1
M5
オープン
¥
13,207
¥
14,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992659
5X25
1袋(300個)
25
2
9
1
M5
オープン
¥
11,227
¥
12,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992720
5X30
1袋(300個)
30
2
9
1
M5
オープン
¥
12,876
¥
14,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992781
5X35
1袋(200個)
35
2
9
1
M5
オープン
¥
10,338
¥
11,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992835
5X40
1袋(150個)
40
2
9
1
M5
オープン
¥
9,125
¥
10,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992896
6X6
1袋(400個)
6
2
10
1.2
M6
オープン
¥
12,709
¥
13,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992957
6X8
1袋(400個)
8
2
10
1.2
M6
オープン
¥
12,709
¥
13,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993018
6X10
1袋(400個)
10
2
10
1.2
M6
オープン
¥
12,709
¥
13,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993131
6X12
1袋(400個)
12
2
10
1.2
M6
オープン
¥
13,407
¥
14,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993185
6X14
1袋(200個)
14
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993246
6X15
1袋(200個)
15
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993307
6X16
1袋(200個)
16
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993420
6X18
1袋(200個)
18
2
10
1.2
M6
オープン
¥
8,196
¥
9,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993481
6X20
1袋(200個)
20
2
10
1.2
M6
オープン
¥
8,618
¥
9,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993535
6X25
1袋(200個)
25
2
10
1.2
M6
オープン
¥
9,749
¥
10,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993596
6X30
1袋(150個)
30
2
10
1.2
M6
オープン
¥
8,432
¥
9,275
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993648
6X35
1袋(100個)
35
2
10
1.2
M6
オープン
¥
6,367
¥
7,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993709
6X40
1袋(100個)
40
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,116
¥
7,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993797
6X45
1袋(100個)
45
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993858
6X50
1袋(100個)
50
2
10
1.2
M6
オープン
¥
8,605
¥
9,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993919
8X8
1袋(100個)
8
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993980
8X10
1袋(100個)
10
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994041
8X12
1袋(100個)
12
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
9,614
¥
10,575
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994095
8X14
1袋(100個)
14
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ