大阪魂
ブラックSUS(+)スリムヘッドコ
材質
SUS
表面処理
ブラック
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19991697
3X3
1袋(2000個)
3
1
6
0.8
M3
オープン
¥
25,612
¥
28,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991731
3X4
1袋(2000個)
4
1
6
0.8
M3
オープン
¥
25,612
¥
28,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991758
3X5
1袋(2000個)
5
1
6
0.8
M3
オープン
¥
25,612
¥
28,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991785
3X6
1袋(2000個)
6
1
6
0.8
M3
オープン
¥
25,612
¥
28,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991819
3X8
1袋(2000個)
8
1
6
0.8
M3
オープン
¥
27,256
¥
29,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991846
3X10
1袋(2000個)
10
1
6
0.8
M3
オープン
¥
28,487
¥
31,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991880
3X12
1袋(1000個)
12
1
6
0.8
M3
オープン
¥
14,907
¥
16,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991907
3X15
1袋(1000個)
15
1
6
0.8
M3
オープン
¥
16,176
¥
17,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991941
3X16
1袋(1000個)
16
1
6
0.8
M3
オープン
¥
16,176
¥
17,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991968
3X20
1袋(500個)
20
1
6
0.8
M3
オープン
¥
8,789
¥
9,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991995
3X22
1袋(500個)
22
1
6
0.8
M3
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992029
3X25
1袋(500個)
25
1
6
0.8
M3
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992056
3X30
1袋(500個)
30
1
6
0.8
M3
オープン
¥
11,034
¥
12,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992090
3X32
1袋(500個)
32
1
6
0.8
M3
オープン
¥
12,752
¥
14,027
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992117
4X35
1袋(200個)
35
2
8
0.9
M4
オープン
¥
6,927
¥
7,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992151
4X40
1袋(200個)
40
2
8
0.9
M4
オープン
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992178
4X45
1袋(100個)
45
2
8
0.9
M4
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992205
4X50
1袋(100個)
50
2
8
0.9
M4
オープン
¥
4,767
¥
5,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992239
5X5
1袋(500個)
5
2
9
1
M5
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992266
5X6
1袋(500個)
6
2
9
1
M5
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992300
5X8
1袋(500個)
8
2
9
1
M5
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992327
5X10
1袋(500個)
10
2
9
1
M5
オープン
¥
12,223
¥
13,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992379
5X12
1袋(500個)
12
2
9
1
M5
オープン
¥
13,054
¥
14,359
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992440
5X14
1袋(400個)
14
2
9
1
M5
オープン
¥
11,732
¥
12,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992501
5X15
1袋(400個)
15
2
9
1
M5
オープン
¥
11,732
¥
12,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992555
5X16
1袋(400個)
16
2
9
1
M5
オープン
¥
11,732
¥
12,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992616
5X20
1袋(400個)
20
2
9
1
M5
オープン
¥
13,207
¥
14,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992677
5X25
1袋(300個)
25
2
9
1
M5
オープン
¥
11,227
¥
12,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992738
5X30
1袋(300個)
30
2
9
1
M5
オープン
¥
12,876
¥
14,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992799
5X35
1袋(200個)
35
2
9
1
M5
オープン
¥
10,338
¥
11,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992860
5X40
1袋(150個)
40
2
9
1
M5
オープン
¥
9,125
¥
10,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992921
6X6
1袋(400個)
6
2
10
1.2
M6
オープン
¥
12,709
¥
13,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992975
6X8
1袋(400個)
8
2
10
1.2
M6
オープン
¥
12,709
¥
13,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993036
6X10
1袋(400個)
10
2
10
1.2
M6
オープン
¥
12,709
¥
13,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993149
6X12
1袋(400個)
12
2
10
1.2
M6
オープン
¥
13,407
¥
14,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993210
6X14
1袋(200個)
14
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993271
6X15
1袋(200個)
15
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993325
6X16
1袋(200個)
16
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993438
6X18
1袋(200個)
18
2
10
1.2
M6
オープン
¥
8,196
¥
9,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993499
6X20
1袋(200個)
20
2
10
1.2
M6
オープン
¥
8,618
¥
9,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993560
6X25
1袋(200個)
25
2
10
1.2
M6
オープン
¥
9,749
¥
10,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993621
6X30
1袋(150個)
30
2
10
1.2
M6
オープン
¥
8,432
¥
9,275
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993666
6X35
1袋(100個)
35
2
10
1.2
M6
オープン
¥
6,367
¥
7,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993727
6X40
1袋(100個)
40
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,116
¥
7,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993815
6X45
1袋(100個)
45
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993876
6X50
1袋(100個)
50
2
10
1.2
M6
オープン
¥
8,605
¥
9,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993937
8X8
1袋(100個)
8
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993998
8X10
1袋(100個)
10
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994059
8X12
1袋(100個)
12
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
9,614
¥
10,575
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994120
8X14
1袋(100個)
14
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ