大阪魂
BK ステン(-)ヒラコステン
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法n(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20007420
2.6X3
1袋(2000個)
3
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
105,132
¥
115,645
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007429
2.6X4
1袋(2000個)
4
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
107,838
¥
118,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007438
2.6X5
1袋(2000個)
5
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
113,216
¥
124,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007447
2.6X6
1袋(2000個)
6
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
115,920
¥
127,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007456
2.6X8
1袋(2000個)
8
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
118,592
¥
130,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007465
3X6
1袋(4000個)
6
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
87,809
¥
96,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007481
3X8
1袋(3000個)
8
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
65,858
¥
72,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007490
3X10
1袋(3000個)
10
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
65,858
¥
72,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007499
3X12
1袋(2500個)
12
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
68,718
¥
75,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007508
3X16
1袋(1500個)
16
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
49,436
¥
54,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007517
3X20
1袋(1500個)
20
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
57,654
¥
63,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007526
3X25
1袋(1000個)
25
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
43,934
¥
48,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007535
4X6
1袋(2000個)
6
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
48,125
¥
52,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007551
4X8
1袋(19個)
8
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20007560
4X10
1袋(1500個)
10
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
36,094
¥
39,703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007569
4X12
1袋(15個)
12
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20007578
4X15
1袋(1000個)
15
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
36,018
¥
39,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007587
4X16
1袋(1000個)
16
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
36,018
¥
39,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007596
4X20
1袋(1000個)
20
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
42,020
¥
46,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007605
4X25
1袋(500個)
25
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
24,003
¥
26,403
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007621
4X30
1袋(500個)
30
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
30,023
¥
33,025
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007630
5X8
1袋(1000個)
8
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
88,612
¥
97,473
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007639
5X10
1袋(1000個)
10
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
55,534
¥
61,087
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007648
5X12
1袋(1000個)
12
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
55,534
¥
61,087
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007657
5X15
1袋(1000個)
15
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
61,732
¥
67,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007666
5X16
1袋(1000個)
16
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
61,732
¥
67,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007675
5X20
1袋(500個)
20
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
33,952
¥
37,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007691
5X25
1袋(500個)
25
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
43,200
¥
47,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007700
5X30
1袋(500個)
30
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
49,467
¥
54,414
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007709
6X10
1袋(1000個)
10
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
92,392
¥
101,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007718
6X12
1袋(500個)
12
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
52,734
¥
58,007
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007727
6X15
1袋(500個)
15
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
58,800
¥
64,680
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007736
6X16
1袋(500個)
16
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
58,800
¥
64,680
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007745
6X20
1袋(500個)
20
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
61,600
¥
67,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007761
6X25
1袋(500個)
25
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
68,134
¥
74,947
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007770
6X30
1袋(400個)
30
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
58,614
¥
64,475
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007779
6X35
1袋(100個)
35
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007788
6X40
1袋(100個)
40
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
18,667
¥
20,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007797
6X45
1袋(100個)
45
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
19,414
¥
21,355
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007806
6X50
1袋(100個)
50
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
20,720
¥
22,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007815
8X12
1袋(200個)
12
2.8
5.2
1.6
1.25
オープン
¥
39,947
¥
43,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007831
8X15
1袋(200個)
15
2.8
5.2
1.6
1.25
オープン
¥
45,547
¥
50,102
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20007840
8X16
1袋(200個)
16
2.8
5.2
1.6
1.25
オープン
¥
45,547
¥
50,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007849
8X20
1袋(200個)
20
2.8
5.2
1.6
1.25
オープン
¥
54,134
¥
59,547
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007858
8X25
1袋(200個)
25
2.8
5.2
1.6
1.25
オープン
¥
61,787
¥
67,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007867
8X30
1袋(200個)
30
2.8
5.2
1.6
1.25
オープン
¥
67,200
¥
73,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください