曜日別特売

ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ

ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ - 大阪魂ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ - 大阪魂ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

全42種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチP(mm)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200127493X51袋(2500個)51.90.56.9T10
オープン
11,623
12,785(税込)
9日以内出荷
返品不可
200127673X61袋(2000個)61.90.56.9T10
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
200127853X81袋(1500個)81.90.56.9T10
オープン
7,492
8,241(税込)
9日以内出荷
返品不可
200128103X101袋(1500個)101.90.56.9T10
オープン
8,107
8,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
200128283X121袋(2000個)121.90.56.9T10
オープン
11,574
12,731(税込)
9日以内出荷
返品不可
200128463X151袋(1500個)151.90.56.9T10
オープン
9,523
10,475(税込)
9日以内出荷
返品不可
200128713X161袋(1500個)161.90.56.9T10
オープン
9,983
10,981(税込)
9日以内出荷
返品不可
200128893X201袋(1000個)201.90.56.9T10
オープン
7,216
7,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
200129074X51袋(1500個)52.50.79.4T20
オープン
14,016
15,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
200129254X61袋(1500個)62.50.79.4T20
オープン
12,518
13,770(税込)
9日以内出荷
返品不可
200129504X81袋(1500個)82.50.79.4T20
オープン
13,443
14,787(税込)
9日以内出荷
返品不可
200129684X101袋(46個)102.50.79.4T20
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
200129864X121袋(1000個)122.50.79.4T20
オープン
9,765
10,742(税込)
9日以内出荷
返品不可
200130114X141袋(1000個)142.50.79.4T20
オープン
10,249
11,274(税込)
9日以内出荷
返品不可
200130294X151袋(1000個)152.50.79.4T20
オープン
10,278
11,306(税込)
9日以内出荷
返品不可
200130474X161袋(900個)162.50.79.4T20
オープン
9,140
10,054(税込)
9日以内出荷
返品不可
200130654X181袋(800個)182.50.79.4T20
オープン
8,947
9,842(税込)
9日以内出荷
返品不可
200130904X201袋(700個)202.50.79.4T20
オープン
8,045
8,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
200131084X251袋(500個)252.50.79.4T20
オープン
6,847
7,532(税込)
9日以内出荷
返品不可
200131264X301袋(500個)302.50.79.4T20
オープン
6,405
7,046(税込)
9日以内出荷
返品不可
200131514X351袋(400個)352.50.79.4T20
オープン
5,520
6,072(税込)
9日以内出荷
返品不可
200131695X61袋(800個)63.10.811.8T25
オープン
11,276
12,404(税込)
9日以内出荷
返品不可
200131875X81袋(800個)83.10.811.8T25
オープン
10,596
11,656(税込)
9日以内出荷
返品不可
200132055X101袋(800個)103.10.811.8T25
オープン
11,276
12,404(税込)
9日以内出荷
返品不可
200132305X121袋(700個)123.10.811.8T25
オープン
10,480
11,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
200132485X141袋(500個)143.10.811.8T25
オープン
8,518
9,370(税込)
9日以内出荷
返品不可
200132665X151袋(500個)153.10.811.8T25
オープン
8,518
9,370(税込)
9日以内出荷
返品不可
200132915X161袋(500個)163.10.811.8T25
オープン
8,816
9,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
200133095X201袋(400個)203.10.811.8T25
オープン
7,860
8,646(税込)
9日以内出荷
返品不可
200133275X251袋(500個)253.10.811.8T25
オープン
10,889
11,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
200133455X301袋(500個)303.10.811.8T25
オープン
12,654
13,919(税込)
9日以内出荷
返品不可
200133705X351袋(400個)353.10.811.8T25
オープン
12,309
13,540(税込)
9日以内出荷
返品不可
200133885X401袋(350個)403.10.811.8T25
オープン
12,076
13,284(税込)
9日以内出荷
返品不可
200134066X81袋(500個)83.7114T30
オープン
9,732
10,705(税込)
9日以内出荷
返品不可
200134316X101袋(400個)103.7114T30
オープン
8,252
9,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
200134496X121袋(400個)123.7114T30
オープン
8,992
9,891(税込)
9日以内出荷
返品不可
200134676X151袋(300個)153.7114T30
オープン
7,327
8,060(税込)
9日以内出荷
返品不可
200134856X161袋(300個)163.7114T30
オープン
7,418
8,160(税込)
9日以内出荷
返品不可
200135106X201袋(300個)203.7114T30
オープン
8,140
8,954(税込)
9日以内出荷
返品不可
200135286X251袋(400個)253.7114T30
オープン
12,254
13,479(税込)
9日以内出荷
返品不可
200135466X301袋(300個)303.7114T30
オープン
10,303
11,333(税込)
9日以内出荷
返品不可
200135716X361袋(250個)363.7114T30
オープン
10,863
11,949(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする