大阪魂
SC-4ステン TRXタンパー(ナベコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
全42種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
21
25
30
内容量
選択してください
1袋(44個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20014018
3X4
1袋(3000個)
4
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
31,445
¥
34,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014036
3X5
1袋(3000個)
5
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
30,689
¥
33,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014061
3X6
1袋(3000個)
6
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
30,689
¥
33,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014079
3X8
1袋(44個)
8
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20014097
3X10
1袋(2000個)
10
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
21,505
¥
23,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014115
3X12
1袋(2000個)
12
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
22,272
¥
24,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014140
3X14
1袋(2000個)
14
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
25,034
¥
27,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014158
3X15
1袋(1000個)
15
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
12,518
¥
13,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014176
3X16
1袋(1000個)
16
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
13,116
¥
14,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014201
3X18
1袋(1000個)
18
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
14,152
¥
15,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014219
3X20
1袋(1000個)
20
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
14,152
¥
15,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014237
3X25
1袋(1000個)
25
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
18,305
¥
20,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014255
4X6
1袋(2000個)
6
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
29,307
¥
32,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014280
4X8
1袋(1000個)
8
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
15,867
¥
17,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014298
4X10
1袋(1000個)
10
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
16,707
¥
18,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014316
4X12
1袋(1000個)
12
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
17,614
¥
19,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014341
4X15
1袋(1000個)
15
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
19,134
¥
21,047
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014359
4X16
1袋(1000個)
16
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
19,667
¥
21,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014377
4X18
1袋(500個)
18
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
10,843
¥
11,927
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014395
4X20
1袋(500個)
20
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
10,843
¥
11,927
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014420
4X25
1袋(500個)
25
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
13,698
¥
15,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014438
4X30
1袋(500個)
30
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
14,836
¥
16,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014456
5X8
1袋(1000個)
8
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
26,425
¥
29,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014481
5X10
1袋(500個)
10
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
13,923
¥
15,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014499
5X12
1袋(500個)
12
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
14,767
¥
16,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014517
5X14
1袋(500個)
14
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
16,027
¥
17,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014535
5X15
1袋(500個)
15
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
16,027
¥
17,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014560
5X16
1袋(500個)
16
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
16,096
¥
17,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014578
5X20
1袋(500個)
20
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
18,285
¥
20,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014596
5X21
1袋(400個)
21
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
16,985
¥
18,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014621
5X25
1袋(400個)
25
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
16,985
¥
18,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014639
5X30
1袋(200個)
30
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
9,032
¥
9,935
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014657
6X8
1袋(500個)
8
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
19,634
¥
21,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014675
6X10
1袋(500個)
10
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
19,834
¥
21,817
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014700
6X12
1袋(500個)
12
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
20,680
¥
22,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014718
6X14
1袋(500個)
14
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
22,327
¥
24,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014736
6X15
1袋(500個)
15
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
22,327
¥
24,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014761
6X16
1袋(200個)
16
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014779
6X18
1袋(200個)
18
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
10,374
¥
11,411
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014797
6X20
1袋(200個)
20
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
10,374
¥
11,411
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014815
6X25
1袋(200個)
25
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
11,852
¥
13,037
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014840
6X30
1袋(200個)
30
5.61
2.03
1.65
3.9
オープン
¥
13,109
¥
14,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください