大阪魂
ジオメット(6アナ)スリムヘッドコネジ
表面処理
ジオメット
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20023215
4X4
1袋(1000個)
4
M4
1.5
2
8
オープン
¥
49,067
¥
53,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023231
4X5
1袋(1000個)
5
M4
1.5
2
8
オープン
¥
49,067
¥
53,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023240
4X6
1袋(1000個)
6
M4
1.5
2
8
オープン
¥
48,618
¥
53,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023249
4X8
1袋(1000個)
8
M4
1.5
2
8
オープン
¥
45,996
¥
50,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023258
4X10
1袋(1000個)
10
M4
1.5
2
8
オープン
¥
37,252
¥
40,977
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023267
4X12
1袋(1000個)
12
M4
1.5
2
8
オープン
¥
38,165
¥
41,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023276
4X14
1袋(500個)
14
M4
1.5
2
8
オープン
¥
19,545
¥
21,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023285
4X15
1袋(500個)
15
M4
1.5
2
8
オープン
¥
19,545
¥
21,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023301
4X16
1袋(500個)
16
M4
1.5
2
8
オープン
¥
19,545
¥
21,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023310
4X20
1袋(500個)
20
M4
1.5
2
8
オープン
¥
20,483
¥
22,531
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023319
4X25
1袋(500個)
25
M4
1.5
2
8
オープン
¥
20,940
¥
23,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023328
4X30
1袋(500個)
30
M4
1.5
2
8
オープン
¥
20,940
¥
23,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023337
5X5
1袋(500個)
5
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
27,600
¥
30,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023346
5X6
1袋(500個)
6
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
27,600
¥
30,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023355
5X8
1袋(500個)
8
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
25,856
¥
28,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023371
5X10
1袋(500個)
10
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
25,856
¥
28,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023380
5X12
1袋(500個)
12
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
18,403
¥
20,243
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023389
5X14
1袋(400個)
14
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
15,069
¥
16,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023398
5X15
1袋(400個)
15
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
15,069
¥
16,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023407
5X16
1袋(400個)
16
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
15,069
¥
16,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023416
5X20
1袋(400個)
20
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
15,947
¥
17,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023425
5X25
1袋(300個)
25
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
12,747
¥
14,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023441
5X30
1袋(300個)
30
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
12,747
¥
14,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023450
6X6
1袋(400個)
6
M6
2.2
3
10
オープン
¥
25,056
¥
27,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023459
6X8
1袋(400個)
8
M6
2.2
3
10
オープン
¥
25,056
¥
27,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023468
6X10
1袋(400個)
10
M6
2.2
3
10
オープン
¥
23,656
¥
26,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023477
6X12
1袋(400個)
12
M6
2.2
3
10
オープン
¥
23,656
¥
26,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023486
6X14
1袋(200個)
14
M6
2.2
3
10
オープン
¥
9,029
¥
9,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023495
6X15
1袋(200個)
15
M6
2.2
3
10
オープン
¥
9,029
¥
9,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023511
6X16
1袋(200個)
16
M6
2.2
3
10
オープン
¥
9,029
¥
9,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023520
6X20
1袋(200個)
20
M6
2.2
3
10
オープン
¥
9,638
¥
10,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023529
6X25
1袋(200個)
25
M6
2.2
3
10
オープン
¥
10,343
¥
11,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023538
6X30
1袋(150個)
30
M6
2.2
3
10
オープン
¥
8,954
¥
9,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください