大阪魂
ジオメットSUS(6アナ)スリムヘッドコ
表面処理
ジオメット
全32種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
ねじ径
M4
M5
M6
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20023547
4X4
1袋(1000個)
4
M4
1.5
2
8
オープン
¥
108,267
¥
119,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023556
4X5
1袋(1000個)
5
M4
1.5
2
8
オープン
¥
108,267
¥
119,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023565
4X6
1袋(1000個)
6
M4
1.5
2
8
オープン
¥
108,267
¥
119,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023581
4X8
1袋(1000個)
8
M4
1.5
2
8
オープン
¥
110,134
¥
121,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023590
4X10
1袋(1000個)
10
M4
1.5
2
8
オープン
¥
82,069
¥
90,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023599
4X12
1袋(1000個)
12
M4
1.5
2
8
オープン
¥
84,132
¥
92,545
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023608
4X14
1袋(500個)
14
M4
1.5
2
8
オープン
¥
43,089
¥
47,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023617
4X15
1袋(500個)
15
M4
1.5
2
8
オープン
¥
43,089
¥
47,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023626
4X16
1袋(500個)
16
M4
1.5
2
8
オープン
¥
43,089
¥
47,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023635
4X18
1袋(500個)
18
M4
1.5
2
8
オープン
¥
45,147
¥
49,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023651
4X20
1袋(500個)
20
M4
1.5
2
8
オープン
¥
45,147
¥
49,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023660
4X25
1袋(500個)
25
M4
1.5
2
8
オープン
¥
46,200
¥
50,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023669
5X6
1袋(500個)
6
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
61,134
¥
67,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023678
5X8
1袋(500個)
8
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
56,934
¥
62,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023687
5X10
1袋(500個)
10
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
56,934
¥
62,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023696
5X12
1袋(500個)
12
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
40,556
¥
44,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023705
5X14
1袋(400個)
14
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
33,214
¥
36,535
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023721
5X15
1袋(400個)
15
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
33,214
¥
36,535
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023730
5X16
1袋(400個)
16
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
33,214
¥
36,535
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023739
5X20
1袋(400個)
20
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
35,147
¥
38,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023748
5X25
1袋(300個)
25
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
27,998
¥
30,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023757
6X8
1袋(400個)
8
M6
2.2
3
10
オープン
¥
55,254
¥
60,779
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023766
6X10
1袋(400個)
10
M6
2.2
3
10
オープン
¥
52,267
¥
57,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023775
6X12
1袋(400個)
12
M6
2.2
3
10
オープン
¥
52,267
¥
57,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023791
6X14
1袋(200個)
14
M6
2.2
3
10
オープン
¥
19,974
¥
21,971
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023800
6X15
1袋(200個)
15
M6
2.2
3
10
オープン
¥
19,974
¥
21,971
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023809
6X16
1袋(200個)
16
M6
2.2
3
10
オープン
¥
19,974
¥
21,971
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023818
6X20
1袋(200個)
20
M6
2.2
3
10
オープン
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023827
6X25
1袋(200個)
25
M6
2.2
3
10
オープン
¥
22,774
¥
25,051
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023836
6X30
1袋(150個)
30
M6
2.2
3
10
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023845
6X35
1袋(100個)
35
M6
2.2
3
10
オープン
¥
15,027
¥
16,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20023861
6X40
1袋(100個)
40
M6
2.2
3
10
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください